TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の ズボン クリーンウェア
無塵衣 EL-7206B 男子ズボン 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ウエスト総ゴム
前ファスナー
裾ゴム
ポケットなし
サイズ
L
ズボン丈(cm)
106
ウエスト(cm)
65〜94
股下(cm)
75
色
白