TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の ズボン クリーンウェア
無塵衣 EL-7207B 白 女子ズボン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ウエスト総ゴム、前ファスナー、ズボン腰下裏地(ブルー)付き、裾ゴム、ポケットなし
サイズ
L
ズボン丈(cm)
99
ウエスト(cm)
60〜80
股下(cm)
70
色
白