※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパークリーン無塵衣 4221C 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76346988 品番 4221 M
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズM 着丈(cm)153 胸廻(cm)116 ウエスト(cm)68〜100 袖丈55 股下(cm)73 ホワイト 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする