04-119-01 ふき取りみがきクロス 10枚入 TGK(東京硝子器械) 76346997

ふき取りみがきクロス 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
76346997
品番
04-119-01
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
¥4,290

宝石、貴金属、眼鏡、時計など何でもさらっと拭くだけで驚くほどきれいになります。
指紋などの油汚れには特に効果があります。
別売のポリッシングクロスで汚れを落とした後のつや出しにも適しています。

材質
超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)
シートサイズ(mm)
125×195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする