TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の 遺伝子研究用品
強紫外線ライト ABL-5Z
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76347024
品番
ABL-5Z
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365〜395nm)を発します。
長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。
*ご使用の際は、直接光を見ないでください。
ピーク波長(nm)
375
電源
単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能)
質量(g)
87(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ30×100
仕様
●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)