画像準備中

万能採水器 6L S-6L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76348074 品番3039-6
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK!
水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。
ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。
試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。
口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。

容量(L)6 サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ〜脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185 付属品ロープ(目盛入)30m 材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする