TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
小容量ディッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
径(Φmm)
35/40
注文コード
76348659
品番
C-8
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
本体のみ組合せ
底板寸法(mm)
0.7
材質
ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)
約9/約11.5
径(Φmm)
35/40