画像準備中

硝子マイクロプレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76348729 品番 B-3
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適。
高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。
行・列にアルファベット及び数字表示。
別売りで同素材の蓋もございます。

1ウェル当り容量(mL)14.5 適合蓋なし 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 穴径(Φmm)35 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127.5×85×20 ウェル数6
注意
※ガラス製品の急冷・急加熱はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする