METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の pH計/導電率計/標準液
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 本体
ISMセンサー InLab731-ISM-2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76350497
品番
30014093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,333
販売価格(税別)
¥
97,575
バスケットに入れる
測定範囲
0.01〜1000mS/cm
温度範囲(℃)
0〜100
コネクタ
Mini-DIN
セル定数
0.57cm-1
材質(シャフト)
エポシキ
シャフト長さ(mm)
120
シャフト径(Φmm)
12
ケーブル
2m
測定項目
導電率
仕様
●セルタイプ:4極式