TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用液量計
液量計 円筒型 アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76351949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
円筒型
容量(mL)
50
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
31
寸法(mm)
全高:100±5mm外径:35±2mm内径:31±2
1目盛(mL)
5
材質
ほうけい酸ガラス
仕様
●目盛り本数:10本●体積許容誤差(mm):±1.0