画像準備中

液量計 円筒型 アロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76351958 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

円筒型

容量(mL)100 外径(Φmm)45 内径(Φmm)41 寸法(mm)全高:120±5mm外径:45±3mm内径:41±3mm最大径:52 材質ほうけい酸ガラス 1目盛5mL(10〜50mL)10mL(50〜100mL) 仕様●目盛り本数:14本●体積許容誤差(mm):±1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする