TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 電動・送気マスク
TGK(東京硝子器械)の 電動マスク
TGK(東京硝子器械)の 本体 電動マスク
吸気補助具付防じんマスクLS-880 (RL2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
L
注文コード
76352055
品番
1050880007000
参考基準価格(税別)
¥29,330
販売価格(税込)
¥32,153
販売価格(税別)
¥
29,230
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸気補助具で、呼吸を補助し息苦しさを軽減!
送風により顔面との隙間から粉じん侵入を制御。
軽量かつコンパクト。
高性能メカニカルフィルターを採用。
面体ゴムは肌に優しいシリコーンを採用。
サイズ
L
捕集効率(%)
平均実測値DOP粒子に対し95.0以上
定格電圧
DC3.6V(Ni-MH電池)
使用温度範囲(℃)
5〜40
モーター寿命(時間)
約2000(使用環境により異なります)
セット内容
マスク本体:約160gフィルタ:約29gバッテリー:約215gDCコード:約30g
規格
国家検定合格:第TM716号
仕様
●公称稼働時間:約4.5〜8.5時間●初期送風量:45〜65L/min