※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶液温度コントローラー センサー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定最小単位:0.01K±0.01、供給電圧(VDC):8〜16消費電流(mA)(9V時):30接続プラグ型式:6 pin DIN 45322接続基準:DIN 12878 class2保護クラス:IP54 注文コード76354164 品番0003378100
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA〜Rオリジナル溶液温度コントローラー。
急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。
ステンレス温度センサーH62を標準装備。
大型LCDディスプレイ。

制御仕様温度(℃):-50〜450pH:0〜14 本体寸法(mm)96×45×98 本体質量(kg)0.2 仕様●測定最小単位:0.01K±0.01、供給電圧(VDC):8〜16消費電流(mA)(9V時):30接続プラグ型式:6 pin DIN 45322接続基準:DIN 12878 class2保護クラス:IP54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする