※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
菱有工業
菱有工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
菱有工業の 加熱/冷却機器
菱有工業の ラバー/リボンヒーター
シリコンラバーヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76354268
品番
50X100-97AN10-
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
幅(mm)
50
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
標準1.6(電源入力部:約5程度)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
100以下±15%/100以上±10%(許容)
耐熱温度(℃)
180以下
リード線長さ(mm)
300
シース外径(Φmm)
1
耐電圧(V/min)
AC1000