※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76354724 品番 250X400-98XN10-
参考基準価格(税別)¥21,760 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。

幅(mm)250 長さ(mm)400 厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度) 電源(V)AC100 定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容) 耐熱温度(℃)180以下 リード線長さ(mm)300 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする