TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
76355284
品番
FT336-L
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
サイズ
L
適合
パウダーフリー
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)
入数(枚)
50
全長(cm)
40