TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FTラテックス手袋ロング 300mm S 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76355458
品番
FT913-S
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
サイズ
S
適合
パウダーフリー
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
30