Lenz
Lenzの ガラス・樹脂・金属容器
Lenzの びん/容器類
Lenzの ガス洗浄瓶
ディスクフィルター付中管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76355729
品番
5.5303.01
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ディスクフィルター付
内径(Φmm)
22
全高(mm)
223
フィルター直径(Φmm)
8.0(ディスクフィルター)
胴外径(Φmm)
26