Lenz
Lenzの ガラス・樹脂・金属容器
Lenzの びん/容器類
Lenzの ガス洗浄瓶
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
76356194
品番
5.5301.58
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Lenzねじ口ガス洗浄びんです。
オートクレーブ可。
規格
P160
容量(mL)
500
GL
45
オートクレーブの可否
可
種類
セット
材質
DURAN(R)(中管、びん)
高さ(mm)
30(摺り部)、約110(枝管)
内径(Φmm)
約25
全高(mm)
約250
外径(Φmm)
約8.7(枝管竹の子部分/ゴム管接続部分)、約45・約34(キャップ)
先端径(Φmm)
7(枝管竹の子部分)
胴外径(Φmm)
86