TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の テストチューブ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
容量(mL)
5
注文コード
76358915
品番
4004-2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
厚さ(mm)
0.8〜1.0
材質
ほうけい酸ガラス
寸法(Φ×mm)
12×75