TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の コロニーカウンター
コロニーカウンター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●適合シャーレサイズ(mm):50〜90
注文コード
76360193
品番
0-1230-01 J2
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。
ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。
間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
本体寸法(mm)
225×210×160
本体質量(kg)
2.2
光源
LED照明
倍率
3〜9倍
電源
AC100〜240V 50/60Hz
電源コード
1.2m
付属品
カウント用ペン
仕様
●適合シャーレサイズ(mm):50〜90