ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本×50袋) 注文コード76360769 品番132-620CSN
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。

容量(mL)2.0 滅菌未滅菌 キャップ種類やや固い 形状- 材質ヴァージンポリプロピレン 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 目盛500/1000/1500/2000μL オートクレーブの可否可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする