画像準備中

ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76361383 品番 1394-050-SS-BS
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。

容量(mL)0.5 タイプ自立型 材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン 遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間) オートクレーブの可否不可 OリングO-リングレス 仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする