ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 2.0mL 500入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76361593品番1394-200-SS-GS
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。

容量(mL)2.0タイプ自立型材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン遠心強度20,000×G(水1.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可OリングO-リングレス仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする