電気せいろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76371156 品番EM-215K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。食材を入れてタイマーを押すだけで本格的な蒸し料理が楽しめます。水分を程よく加えながら均一に熱を伝え、野菜はより甘く、肉や魚はジューシーに。食材がふっくらしっとり美味しく仕上がります。蒸し料理30品と料理に合うタレ8種が掲載されているオリジナルレシピブック付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×27.3×11.6 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 タイマー時間最大60分 電源コード(m)約2.1 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 付属品せいろセット(21cm)、レシピブック、取扱説明書 保証期間1年 用途ご家庭での蒸し料理に。スチームクッカー タイマー付き 本格せいろ 2段 電気スチームクッカー 蒸し野菜 温野菜 シューマイ 肉まん 豚まん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする