TC-20S スタッキング トランクカーゴ リス 76372425 TC-20S スタッキング トランクカーゴ リス 76372425 TC-20S スタッキング トランクカーゴ リス 76372425 TC-20S スタッキング トランクカーゴ リス 76372425

スタッキング トランクカーゴ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76372425 品番TC-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,528
この商品は外寸法・奥行・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

フラットなフタ形状
フタの天面がフラットになっており、テーブルとして使うことができます。外周部の凸形状でモノが滑って落ちることも防げます。行きと帰りは、収納容器として、キャンプ場ではテーブルとして1つで2役こなせます。
固定ができるベルトガイド
長辺・短辺にベルトガイドがついており、向きを選ばずにベルトで固定することができます。車のルーフキャリアに積載する際などにしっかりと固定できます。
ズレ防止形状で積み重ねの安定性が向上
フタの外周部の凸形状が本体とフィットし、ズレ防止の役割を果たします。車への積載時や屋内収納でも安定して効率的に収納することができます。また、従来モデルとスタッキングすることも可能です。
効率的に収納できるモジュール機能
スタッキングタイプは、TC-50Sの上にTC-20Sを2つ、TC-70Sの上にTC-30Sを2つ、キレイに安定した状態で乗せることができます。
■急な雨でも安心
雨やほこりが入りにくいフタ構造で、急な雨でも大事な荷物を守れます。( 完全防水ではありません。)プラスチック製なのでお手入れも簡単。土で汚れたり水で濡れても拭き取るだけでOKです。
インテリアにも馴染むシンプルデザイン
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染みます。モジュール性のあるサイズ展開で揃えればすっきり収納できます。キャンプギアの収納はもちろん防災用品・食品ストック・園芸用品・衣類などの保管にも使えます。

容量(L)22 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×294×357 グレー スタッキング 材質PP 質量(kg)1.321 フタフタ付き 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×217×289 アズワン品番64-8283-63 外寸法・幅(mm)392 外寸法・高さ(mm)357 外寸法・奥行(mm)294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76372416
2023-06-05
用途:
ほこりがする荷物
製造業

LOW タイプみたいに 中仕切りが有れば嬉しいです。ふたの部分リブ小さくしてほしい。

対象商品:
76372443
2023-02-16
用途:
工場作業用
鉱業

工場の機械の保管に使っています。丈夫でいいのですが、値段がもう少しやすければいいなぁと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする