六角軸ドリルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76373186 品番 BT-M5
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一発で下穴とねじ山の施工が可能
手廻し作業よりも楽に穴加工ができます
スパイラル溝で切屑の排出が上方向に
耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用
作成したいネジ山の形成が瞬時に可能
ステンレス材への使用が可能
インパクトドライバー対応

ねじ径M5 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ0.8 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー 全長(mm)68 ドリル径(Φmm)4.2 用途下穴加工とねじ山の修正・形成
注意
※施工の際は必ず切削油をご使用ください
※本製品に合わない電動工具でご使用になられると製品の破損やケガの原因となりますのでご注意ください
※本製品の形状や性能が変わる様な加工をされますと品質保証ができません
※製品の先端や刃の部分は鋭く尖っておりケガの恐れがあるので刃先には素手で触れないでください
※作業中は保護メガネを必ず着用してください
※ネクタイ・手袋・手ぬぐい等は巻き込まれてケガをする恐れがあるのでご注意ください
※切削中や切削直後のドリルや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れない様にご注意ください
※ご使用の前に刃部の損傷がないか確認し、損傷があれば絶対に使用しないでください
※相手材は必ずしっかりと固定された状態で作業を行ってください
※次の作業をする前に刃部に付着した切粉等を除去してください
※切粉を除去される場合は素手で行わないでください
※インパクトのかかり過ぎにご注意ください
※電動工具は12V以上のものを使用してください
※無理な押し込みや振動ドリルでのご使用はしないでください
※約3mm以上の鉄板に対しては電動ドリルでのご使用を推奨します
※必ずご使用の前に相手材のバリ等を除去してください
※切削中には切削油をご使用になられてください
※硬質物には使用しないでください
※表面処理や熱処理された物へは使用しないでください
※正逆回転機能がない電動工具ではご使用になれません
※正しく安全にお使いいただくために、注意事項については商品パッケージの記載内容をお読みください
※水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがあります

商品説明動画

六角軸スパイラルドリルタップ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする