コテツベイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード76374306 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サンケイ コテツ(R)ベイトは、難防除とされるホウレンソウケナガコナダニに対する有効成分クロルフェナピルの高い殺虫活性にベイト剤の誘引効果を加えた新製剤です。
難防除害虫であるホウレンソウケナガコナダニに卓効
害虫を誘引し食毒により防除
混和する必要なく、処理が簡便
優れた残効性

農林水産省登録第(号)24439 有効成分クロルフェナピル 0.5% 性状淡褐色粒剤 有効期限(年)4 適合病害虫ホウレンソウケナガコナダニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする