三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 農薬
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 殺虫剤
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 業務用殺虫剤
エミリアフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
76374315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米の被害を減らします。ミツバチをはじめ、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。
農林水産省登録第(号)
24240
寸法(mm)
70×190×70
質量(g)
520
成分
フルピリミン、水、界面活性剤等
剤形
液剤
有効期限(年)
4
用途
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類の防除。