スラゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード76374367 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

有効成分の燐酸第二鉄は天然に存在する成分で、作物の株元にも散布できます。
雨・湿気で崩れにくい製剤です。
天敵、有用昆虫に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。
収穫直前まで使えます。
特別栽培農産物においても使用回数をカウントされない農薬です。(各地方自治体の定める認定機関判断によりますので、ご不明な場合は関係機関にお問い合わせください。)
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

農林水産省登録第(号)21929 有効成分燐酸第二鉄水和物 0.98%(鉄として0.28%) 性状淡緑色粒状 有効期限(年)5 適合場所温室、ハウス、圃場、花壇 適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする