スクミンベイト3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード76374376 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,975 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

有効成分(燐酸第二鉄)は天然にも存在する成分です。
水生生物に影響が少ない環境にやさしい農薬です。
殺貝・食害防止のダブルの効果があります。
使用時期・使用回数の制限がありません。
特別栽培農産物においても使用回数をカウントされない農薬です。(各地方自治体の定める認定期間判断によりますので、ご不明な場合は関係機関にお問い合わせください)

農林水産省登録第(号)23398 有効成分燐酸第二鉄水和物 3.0%(鉄として0.87%) 性状淡緑色粒状 有効期限(年)5 適合病害虫スクミリンゴガイ 適合作物稲、れんこん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする