イオウフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード76374385 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作物の表面に均一に付着するので、高い効果を発揮します。
微粒子製剤(フロアブル)なので、汚れが目立ちません。
散布液の調製時の粒立ちが少なく使い易い剤型です。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

農林水産省登録第(号)23642 有効成分硫黄 52.0% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合作物かんきつ、もも、あんず、ネクタリン、うめ、りんご、かき、麦類、野菜類(すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く)、すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちご、かぼちゃ(種子)、芝 適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする