アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺菌剤
アグロカネショウの 業務用殺菌剤
キノンドー顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
76374403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,125
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
取扱いやすく溶けやすい顆粒水和剤です。
粉立ちも少なく薬剤調合時の作業性に優れます。
予防効果に優れ耐性菌が生じにくい予防殺菌剤です。
適合病害虫
斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、黒点病、すす点病、すす斑病、炭疽病、褐色せん孔病、落葉病うどんこ病、枝膨病、黒とう病、べと病、そうか病、灰色かび病、黒腐病、軟腐病、腐敗病、斑点細菌病
農林水産省登録第(号)
23522
有効成分
有機銅[8-ヒドロキシキノリン銅](PRTR・1種) 60.0%
成分
その他:界面活性剤、鉱物質微粉 等 40.0%
性状
黄緑色水和性細粒
有効期限(年)
5