アルバリン顆粒水溶剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 76374428 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

カメムシ類、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ハモグリガ、アブラムシ類など広範囲の害虫に優れた効果があります。
高い浸透移行性があり、速効性、残効性に優れています。

農林水産省登録第(号)20812 有効成分ジノテフラン[(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン] 20.0% 成分その他:界面活性剤 等(PRTR・1種 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩1.8%) 80.0% 性状淡青緑色水溶性細粒 有効期限(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする