ヨーバルフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 76374446 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アオムシ・ヨトウムシなどのチョウ目害虫をはじめ、その他広範囲の害虫に効果があります。
野菜・果樹・茶など様々な作物で使用できます。
多くの作物で収穫前日まで散布でき、野菜は育苗期の灌注でも使用できます。
作物に安全性が高く、安心して使用できます。
残効性が高く、長期間作物を守ります。

農林水産省登録第(号)24318 有効成分テトラニリプロール[1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4’-シアノ-2’-メチル-6’-メチルカルバモイル-3-{[5-(トリフルオロメチル)-2H-テトラゾール-2-イル]メチル}ピラゾール-5-カルボキサニリド] 18.2% 成分その他:水、界面活性剤 等 81.8% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする