アルバリン粒剤

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 76374464 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、キスジノミハムシなど広範囲の野菜害虫に優れた効果があります。
斑点米カメムシ類を出穂後の湛水散布で防除できます。
高い浸透移行性があり、速効性、残効性に優れています。

農林水産省登録第(号)20806 有効成分ジノテフラン[(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン]1.0% 成分その他:鉱物質微粉 等 99.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76374455
2023-09-06
用途:
ブルーベリーのカイガラムシ駆除
飲食業

根元に散布すると1週間くらいで増殖が止まり、茶色く干からびています。ただ、死滅しきれてないのか2ヶ月くらいでまた出現します。結局、定期的に散布して駆除。アルバリンがカイガラムシによく効いていると思います。

対象商品:
76374464
2022-11-06
用途:
畑の甲虫(ハムシ)類防除
卸売・小売業

水和剤はウリハムシ類によく効いていた為、土中にいる幼虫類退治に役立てたいと思い、来年度から播種時や定植時に使ってみる。多分よく効くと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする