イデクリーン水和剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード76374489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本剤は無機銅と硫黄を主剤とした製剤で、無機銅は広範囲の病害に対し予防散布することで高い保護作用があります。
また、無機硫黄はうどんこ病などに強い殺菌効果と、かんきつのミカンサビダニとチャノホコリダニに殺虫効果を示します。

適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、そうか病、かいよう病、黒点病、黒斑病、黒とう病、つる割細菌病、さび病、べと病、うどんこ病、褐斑病、晩腐病、疫病、夏疫病、炭疽病、果実斑点細菌病、斑点細菌病、葉かび病、すすかび病、トマトサビダニ 農林水産省登録第(号)23045 有効成分硫黄 25.0%、塩基性塩化銅 61.0%(銅として35.0%) 成分その他:鉱物質微粉等 性状淡緑色水和性粉末 有効期限(年)4 用途きゅうり、かぼちゃ等うり類のうどんこ病、トマト・ミニトマトの疫病予防に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする