オロンディスウルトラSC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード76374559 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

べと病・疫病の病原菌生活環のすべてのステージに高い活性をもつ「オキサチアピプロリン」と「マンジプロパミド」の2つの成分が、強力な効果を発揮します。
葉の裏側までしっかり防除する高い浸達性と新展開葉まで防除する優れた上方移行性で、植物をべと病・疫病から守ります。
ワックス層に速やかに吸着し、散布1時間後の雨にも優れた耐雨性を発揮。安定した効果が持続します。

適合病害虫疫病、べと病 農林水産省登録第(号)24164 有効成分オキサチアピプロリン 2.7%、マンジプロパミド 23.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする