ペンコゼブ水和剤

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 76374997 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

適用作物が多く、多くの病害に優れた予防効果を示します。
かんきつのサビダニをはじめチャノキイロアザミウマにも有効です。

農林水産省登録第(号)22346 有効成分マンゼブ(PRTR法第1種) 80.0% 成分その他PRTR該当:ヘキサメチレンテトラミン(PRTR法第1種) 1.8% 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
みかん防除
卸売・小売業

ミカンのそうか病 黒点病予防として使っています
粉状なので混ぜる際飛び散り使いづらい、撹拌機を使用しないと溶けずに下に沈殿する

対象商品:
76375006
2023-06-03
用途:
里芋の疫病対策農薬として
卸売・小売業

里芋の疫病が拡がっているということで、予防用に、これを購入。里芋には、殺菌剤、殺虫剤とも適用するものが少なく、他剤とのローテーションとして、これも含め準備した。これから、活躍してもらう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする