ハコガード粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード76375408 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,795 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

育苗箱処理により、いもち病、白葉枯病、紋枯病、ウンカ類をはじめとした水稲主要害虫などを同時防除できる。
チアジニルは稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性(病害防除機能の増強)を有しており、耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。また、白葉枯病、もみ枯細菌病等の細菌性病害にも有効である。
チフルザミドは、紋枯病の菌核発芽、進展、形成を阻害し、高い効果と優れた効果持続性を発揮する。
クロラントラニリプロールは、コブノメイガなどのチョウ目害虫や水稲初期害虫に対して高い効果、優れた効果持続性を発揮する。
トリフルメゾピリムは、トビイロウンカ等のウンカ類に対して極めて高い防除効果を示す。また、既存剤に対して抵抗性を示すウンカ類に対しても有効である。
殺虫剤分類:28 , 4E、殺菌剤分類:P3 , 7

農林水産省登録第(号)24356 有効成分クロラントラニリプロール 0.75%、トリフルメゾピリム 0.75%、チアジニル 6.0%、チフルザミド 3.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする