3/22より値下げ!現場を応援

ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード76375417 品番-
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

育苗箱処理により、いもち病、白葉枯病、水稲主要害虫などを同時防除できる。
ブイゲットは稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性(病害防除機能の増強)を有しており、耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。また、白葉枯病、もみ枯れ細菌病等の細菌性病害にも有効である。
フェルテラは、コブノメイガ、フタオビコヤガなどのチョウ目害虫に対して高い効果、優れた効果持続性を発揮する。
ゼクサロンは、トビイロウンカ等のウンカ類に対して極めて高い防除効果を示す。また、既存剤に対して抵抗性を示すウンカ類に対しても有効である。
殺虫剤分類:28 , 4E、殺菌剤分類:P3

農林水産省登録第(号)24135 有効成分クロラントラニリプロール 0.75%、トリフルメゾピリム 0.75%、チアジニル 6.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする