ブイゲットフェルテラチェスL粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード76375426 品番-
参考基準価格(税別)¥4,663 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

育苗箱処理により、いもち病、白葉枯病、水稲主要害虫などを同時防除できる。
ブイゲットは稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性(病害防除機能の増強)を有しており、耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。また、白葉枯病等の細菌性病害にも有効である。
フェルテラは、コブノメイガ、フタオビコヤガなどのチョウ目害虫に対して高い効果、優れた効果持続性を発揮する。
チェスは、ウンカ類に対して高い効果、優れた効果持続性を示す。また、既存剤に対して抵抗性を示すウンカ類に対しても高い防除効果を発揮する。

適合病害虫いもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、内穎褐変病 農林水産省登録第(号)23302 有効成分クロラントラニリプロール 0.75%、ピメトロジン 3.0%、チアジニル 6.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする