ホワイトコート

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード76375487 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。

農林水産省登録第(号)22852 有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5% 用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76375487
2025-09-03
用途:
みかんの日焼け対策に使用
製造業

熱射によりみかんが日焼けして困っていましたが、テレビで炭酸カルシウム水和剤で対策する方法の紹介があったので購入しました。散布しましたが果実が白くなり効果ありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする