RB12137 LED シーリングライト 調光タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76378603 RB12137 LED シーリングライト 調光タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76378603

LED シーリングライト 調光タイプ 12畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76378603 品番RB12137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

〜12畳用
アクリルカバー
明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%〜約10%)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

電圧(V)AC100 消費電力(W)41.2 適用畳数〜12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする