※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) デニムベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76385199 品番 KU92260N20S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200

程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能
夏に最適なライトオンスデニム
裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。
洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。
金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。
脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。
ライトブルー セット内容服のみ 素材綿65%・ポリエステル35% サイズL 着丈(cm)68 肩幅(cm)45 胸囲(cm)118 裾廻り(cm)90、最大118
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※蛍光増白剤配合の洗剤や、漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※商品の特性上、着用中に摩擦、雨や、汗等により色落ちすることがありますのでご注意ください。
※白い色や淡い色の衣服に重ねて着用された場合や、白、ベージュ等の淡い色のバッグや、ソファ、カーシート、ベルト等にも色移りすることがありますのでご注意ください。
※洗濯時、この商品は色落ちしますので単独でお洗いください
※ご購入後は、一度洗濯してから着用することをおすすめします。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする