ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386136
品番
1.5T 5K 32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
適合
5K-32A
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
78
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
32
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K