ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386154
品番
1.5T 5K 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
適合
5K-50A
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
61
外径(Φmm)
93
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
50
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K