フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76386705 品番 5K 125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 内径(Φmm)141 外径(Φmm)235 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 呼び径(A)125 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする