ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386748
品番
10K 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
28
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
100
呼び径(A)
20
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K