ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386845
品番
10K 200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
218
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
330
呼び径(A)
200
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K